469949 イムノモジュール F8 Thermo Scientific Nalgene 63967480

イムノモジュール F8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(4包×160個)注文コード63967480品番469949
参考基準価格(税別)¥73,980販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

別売りのフレームと合わせて使用

仕様●材質:PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5640-35
注意
※Certificate付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする