チェーンスタンド AZチェーンポールブラウン CHEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63967525 品番CHE-BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

イベント会場や展示会の人や車の誘導に
立入禁止の区画指定に
差し込むだけの簡単組立
差し込むだけで簡単に組立ができます。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。立ち入り禁止やイベント会場や展示会の人や車の誘導に利用出来ます。

仕様●色:ブラウン●ポール色:ブラウン●幅(mm):250●高さ(mm):800●ポール径(mm):54●タイプ:白反射付●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7128 アズワン品番67-2336-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする