オエティカ
オエティカの ホースバンド
オエティカの クリップ式
ホースクリップ 15 → 17mm 8mm 亜鉛めっきスチール 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
63967674
品番
OET-1517
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
低コスト 低圧 中圧及び金属対金属の接続用です
仕様
●内径:15 → 17mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:亜鉛めっきスチール●最小内径:15mm●最大内径:17mm●バンド幅:8mm●コード番号:189-4542
アズワン品番
65-8040-19