ソレノイドバルブ MFHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63968058 品番MFH-5/2-D-3-C
参考基準価格(税別)¥80,100 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Festo ソレノイドバルブにはソレノイド Coil / ソケットとソレノイド Coil / ソケットを備えた手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 4500 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です

仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1294 アズワン品番65-8030-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする