曜日別特売
835 5M 25 タイミングベルト 幅 25mm 長さ 835mm 歯数 167 ピッチ 5mm ゴム Optibelt 63968530

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 25mm 長さ 835mm 歯数 167 ピッチ 5mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63968530
品番
835 5M 25
参考基準価格(税別)¥6,130販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
¥6,098

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃

仕様
●長さ:835mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:167●材質:ゴム●コード番号:217-1043
アズワン品番
65-7907-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする