XCSLE 安全基準インターロックスイッチ ポリアミド 4 NC / 2 NO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63969020 品番XCSLE3737512
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

Schneider Electric Preventa XCSLE シリーズは、プラスチック製の安全インターロックスイッチです。2NC+1NO スローブレーク / ブレークビフォアメークコンタクトを備えています。コンパクトな設計で、アクチュエータの抜き差し及び挿入信号用の LED を備えています。機械的耐久性:最大 1000000 回 耐衝撃性: 10 gn で 11 ms ( IEC 準拠) 60068-2-27

仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:4NC/2NO●最大AC電圧:240V●接続タイプ:M20●材質:ポリアミド●シリーズ:XCSLE●コード番号:211-0013 アズワン品番65-7801-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする