Plug-in bridge 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード63970824 品番3025095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,470

Phoenix Contact FBST グレープラグインブリッジは、5 ポジションとピッチ間隔 5.2 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBST●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4112 アズワン品番65-7742-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする