エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63971400 品番MFH-5/3B-D-3-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥109,000

Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造スライドを備え、Durable バルブは 5/3 加圧型を使用できます。幅は 65 mm で、標準的な公称流量では 3 -10 bar までの動作圧力が使用されています周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7247 アズワン品番65-7982-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする