ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロープ、ヒモ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の PPひも
結束バンドベース TY ポリアミド 黒 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
63972818
品番
151-11310 TY3G1S-PA66W-BK
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●色:黒●ケーブル 結束長さ:4mm●固定穴径:2.2mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアミド●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●コード番号:446-627
アズワン品番
65-7481-38