ガラス切(プロ用) EA845シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63972827 品番EA845AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,440
販売価格(税別)
20,400

・ホイールホルダーが360°回転します。

仕様●可能板厚:12〜19mm●ホイール角度:158°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売 アズワン品番65-9304-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする