WEIDMULLER
クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1箱 80個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
注文コード
63973238
品番
2473010000
参考基準価格(税別)
¥85,600
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4615
アズワン品番
65-7522-19