キャプテンスター サロペット

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63973544 品番 #282
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

水産作業に適した耐油、耐寒(-25℃)素材を使用したレインサロペットです。素材は極厚PVCのため丈夫なので、あらゆるハードな環境でも適応できます。
<水産特化型レインサロペット>
・無段階調節サスペンダー
・ウェスト三段階調節
・摩擦の多い膝部分は、生地で二重補強をしているので耐久性UP
・圧力のかかる後ろ股部は、ゆったりマチ付きで動きやすい

ネイビー サイズL 用途船釣り、水産業(漁業/加工/養殖)、洗浄・解体・油類取扱などの各種作業、陸上でも強い防水性、耐寒性を必要とする用途に。 仕様無段階調節サスペンダー、ベルトループ、ウェスト三段階調節、膝部二重補強 材質表地:PVC(耐油・耐寒性)/ポリエステルメッシュ貼(撥水加工) 股下(cm)72 加工表面強力防水加工、縫目防水テープ加工 機能耐油、耐寒(-25℃) 、撥水 適応身長(cm)170〜180 胴囲(cm)84〜92
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
船釣り
農・林・水産業

雨以外に水濡れ作業に着用しています。友達にも紹介して好評価をもらっています。長靴をはいたままで着用できバッチグーです。

2025-01-06
用途:
屋外農作業

氷点下から酷暑まで、地吹雪豪雨から炎天まで、雨具保護具として通年使います。
コロナ禍の頃より、使い始めすぐの氷点下で裂ける、土に含まれる成分と反応して硬化する、製品が突然に増え困っておりました。
こちらは、氷点下でもしなやかで、真夏にも溶けず、硬化もしない(溶接部分はやや収縮しますが)股内側の突きつけ部分が擦り切れる寿命まで使い切れました。サスペンダーの作りも良いです。特にロック部分が華奢なのに丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする