武藤化学
武藤化学の 研究関連用品・実験用必需品
武藤化学の 顕微鏡周辺用品
武藤化学の スライドグラス
PPM用Newシラン3スターフロスト水縁磨 500枚入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500枚)
注文コード
63973965
品番
D515638
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
PPM-SX、PPM-NX用スライドグラス。
ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。
そのままプリンターにセットするだけです。
仕様
●カラー:グリーン●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14●フロスト幅:25mm
アズワン品番
65-9083-87