HYR型縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63974130 品番HYR149-43-23SS
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●幅:480mm●高さ:149mm●奥行:231mm●規格:JIS●パネル色:シルバー●カバー色:シルバー アズワン品番67-0439-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする