アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63974620 品番EA949HA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥869
販売価格(税別)
790

約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。

仕様●サイズ:底面Φ30 ねじ部M8×19 全高37.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):30●ねじ:M8×19●耐荷重(kg):110●ベース高さ:11.2●全高:37.5mm●首振り機構(約30°) アズワン品番65-9324-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする