楽ちんパックスクエア深型430ml2個組 #1815シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード63974997 品番#1815
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

フタをしたままレンジ加熱OK!
加熱時に発生する蒸気がフタを押し上げ、自動的に本体の溝から蒸気を逃します。

仕様●サイズ:111×121×78mm●容量:430mL●カラー:クリアーホワイト アズワン品番65-8981-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする