三菱電機
分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63975093
品番
NV50-FA 3P 40A 100-200V 30MA W
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
60×72×57
質量(kg)
0.24
極数
3P
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
AC100-200
定格電流(A)
40
接続方式
表面形
相線式
3Φ3W、1Φ2W、1Φ3W
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動式
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
50