セキスイ
セキスイの クリーンルーム用清掃用品
セキスイの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
セキスイ ポリダスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
注文コード
63975259
品番
EPDF6S
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインで、どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
仕様
●EPD6S用フタ●間口(mm):450●奥行(mm):330●高さ(mm):180●色:ストーン●投入口色:ブラウン●材質:本体/ポリエチレン、フタ/ポリプロピレン、フラップ/ポリスチレン●JANコード:4580167561256
アズワン品番
65-8994-14