MS6-LFM-1/2-ARM-DA エアフィルタ MSシリーズ Festo 63975898

エアフィルタ MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63975898品番MS6-LFM-1/2-ARM-DA
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2 - ARM-DA 0.01 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレイン、差圧インジケータ付き、流量の左右方向。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3498アズワン品番65-8027-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする