ナカダ産業
ナカダ産業の かご・ポテ・収穫・回収袋
ナカダ産業の 収穫・回収袋・収穫ネット
有結節荷抑えネット(ポリエステル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63976037
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
野外での荷物押さえ・屋根等のシート押さえ用ネット
強力・軽量繊維ネットで手軽に設置できます。
材質
ポリエステル
色
白
寸法(m)
5×10
ロープ径(Φmm)
9
目合い(cm)
10
注意
※人体落下用安全ネットとしては使用できません。
※火気に近づけないで下さい。燃える恐れがあります。