E1A20A0F010 漁火GKロック(面取) 山田実業 63976265

漁火GKロック(面取)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(50個)規格No.F-10注文コード63976265品番E1A20A0F010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

テグス・フロロカーボンライン・ワイヤー等をかしめる為の山田実業オリジナルのロック(スリーブ)です。
従来の製品よりもロック内部側面に面取り加工を施している為、ラインの首切れを抑制します。

用途
漁具・連結道具・加締め
長さ(mm)10規格No.F-10寸法a(mm)1.9寸法b(mm)3.5適合号数ナイロンテグス:#90~100/フロロカーボンライン:#90~110
関連資料:(0.1MB)
注意
※コード・ワイヤー類の適合は別紙適合表をご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63976213
2024-08-16
用途: はえ縄の針こてい
農・林・水産業

おもいとに対しやや太かった。おもいと3mm
圧着治具も合うのが必要

対象商品 : 65188333
2023-05-24
用途: 釣り大物仕掛け(ワイヤー及び、ナイロンハリス仕掛け)の作成
建設業・工事業

素線と接する内面のコーナーが面取り仕上げになっていて、
ナイロンでも傷が付きにくい。
一部の販売停止品について再販開始を強く希望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする