ホイールマスター(プレート式)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63976378 品番 WMIS-40F(WIS-40F)
参考基準価格(税別)¥10,670 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。
本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。
本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。
スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。

車輪径(Φmm)45.3 許容荷重(kg)100(1個当たり) 材質(車輪)ナイロン6 材質(本体)SUS304 形状自在車 荷重種別軽荷重 質量(kg)0.65 タイプ軽荷重タイプ 使用温度(℃)-10〜+90 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐食性 材質(ホイール)ナイロン6 最大荷重(kg)推奨200(4個あたり) 車輪タイプ単輪
注意
※4個使用が基本です。
※推奨最大荷重は、平地を人力で移動させる場合2個のキャスターに荷重が集中することを考慮して設定しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
作業台のキャスターとして

電動鋸盤だけでも20kgの作業台になるので、しっかのとしたキャスターが欲しかった。このホイールマスターは、重量がかかっていてもレベル調整ホイールを軽く回すことができるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする