曜日別特売
M5STACK-U058 OP180° 赤外線反射ユニット ITR9606 M5Stack 63976440

M5STACK-U058 OP180° 赤外線反射ユニット ITR9606 M5Stack 63976440
M5STACK-U058 OP180° 赤外線反射ユニット ITR9606 M5Stack 63976440

OP180° 赤外線反射ユニット ITR9606

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63976440品番M5STACK-U058
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

M5Stack用リミットスイッチ
OP180°は、フォトインターラプタITR9606を搭載したM5Stack用のリミットスイッチです。赤外線反射ユニットがGroveコネクタと水平(180°)になるように搭載されています。ポイントを通過する物体の計数などに使用できます。
水平レイアウト
高速応答時間
高感度

仕様●寸法:32×24×8mm●重量:4g●【用途】●ドアスイッチ●機械制御●非接触スイッチング●【セット内容】●OP180° 赤外線反射ユニット●Groveケーブル●【資料】●製品ドキュメントアズワン品番67-0363-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする