強化ガスホース 都市ガス用

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63976527 品番DS13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,380
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
おねじの種類R1/2 長さ(m)1.3 めねじの種類Rc1/2 使用ガス都市ガス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63976527 DS13 56751610 KGH13 都市ガス用強化ガスホース 光陽産業 都市ガス用強化ガスホース 光陽産業 1本 7,398 税込8,138 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
サイズはピッタリ
C-FJ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

都市ガスコンロの配管に使用
サイズもピッタリで施工が簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
63976579
2024-06-28
用途:
仕事で使う瞬間湯沸かし器のホースが劣化してきたので交換しました。
ヤマモトデンタルサービス 様 (医療・福祉・介護関連業)

ぜんぜん問題はありませんでした。しなやかなので長い間使えそうです。

対象商品:
63976597
2023-11-02
用途:
湯沸かし器取り付け
ヨシナガ塗建 様 (建設業・工事業)

発送も早く梱包も丁寧で良かったです。ありがとうございました。

対象商品:
63976527
2023-08-27
用途:
小型給湯器に使用
アイテック 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

十分満足できました。10cm程度長いかなと思いましたが丁度良かったです。

対象商品:
63976563
2023-12-03
用途:
ガスコンロ交換
くろねこホームズ株式会社 様 (不動産業)

可もなく不可もなくといった印象ですが、相変わらず商品到着までが早く急な入り用にも対応でき大変満足です。

対象商品:
63976579
2023-01-11
用途:
給湯器の交換時。
不動産業

マンションPS扉内の給湯器の交換にともないガスホースも交換しました。ホースの長さを慎重に選び取り付けました。ガス漏れもなくうまく取付けられました。

1人が参考にしています
2022-06-09
用途:
ビルトインコンロの接続に使用。
建設業・工事業

長さの予想設定通りでした。前回は、給湯器に使用し今回は、ビルトインコンロの接続に。問題無くしっかりとした取り付け作業完了致しました。^ - ^

1人が参考にしています
対象商品:
63976579
2022-04-03
用途:
ビルトインガスコンロに使用します。
石田工業 様 (建設業・工事業)

片側が自在になっており簡単には締める事ができます。梱包もいい感じでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする