大川被服
大川被服の 空調・水冷ウェア
大川被服の 長袖 空調ウェア・服
Kansai uniform 空調風神服長袖ブルゾン 01001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63976667
品番
01001
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
色番
1
色
ネイビー
サイズ
LL
着丈(cm)
68
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
胸囲(cm)
124
材質
制電綿混・交織トロピカル
混率(%)
ポリエステル74、綿25、複合繊維1
機能
脇下消臭テープ、フード付き、保冷剤入れメッシュポケット、背中右肩部分反射テープ、ファン取付部分、左袖ペン差し、左内側ボックスポケット、胸ポケット配色ファスナー仕様、両脇逆玉ポケット