セキスイ オリタタミコンテナ OC

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4個) 注文コード63976720 品番OC75LSB
参考基準価格(税別)¥52,320 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません

仕様●色:ブルー●容量(L):75●最大積載荷重(kg):20●適合フタ:OC02●折りたたみ高さ(mm):78●適用カード差し(別売):OCK-105●外形寸法(mm)間口:440●外形寸法(mm)奥行:650●外形寸法(mm)高さ:329●有効内寸(mm)間口:405●有効内寸(mm)奥行:600●有効内寸(mm)高さ:310●1100各パレット積載数(個):4●シボ加工:短側面カード差別売●材質:ポリプロピレン(PP)●JANコード:4562166418496 アズワン品番65-8993-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする