画像準備中

Kansai uniform 空調風神服長袖ブルゾン 01003

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63976859 品番 01003
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290
色番1 ネイビー サイズLL 着丈(cm)68 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 胸囲(cm)124 材質制電綿混・交織トロピカル 混率(%)ポリエステル74、綿25、複合繊維1 機能脇下消臭テープ、保冷剤入れメッシュポケット、袖口Wドットボタン、ファン取付部分、反射テープロゴ入り、左袖ペン差し、左内側ボックスポケット、右胸ファスナー付ポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする