トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー ツヤツヤコートプラス エレガントローズ

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード63977253 品番SPつめかえ用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シュッとスプレーして便器の表面をコーティング!汚れをよせつけずトイレそうじが簡単に&新品のようなツヤツヤに。
これ1本で洗浄・除菌・消臭・防汚。
2度拭きなしで安心して使える中性タイプ。
便器・便座はもちろん手洗い場や床の清掃まで。

成分界面活性剤(5%脂肪酸アミドプロピルベタイン)、金属封鎖剤、泡調整剤、安定化剤 種別スプレー シリーズマジックリン 液性中性 香りエレガントローズ 使用場所トイレ 商品タイプ詰替用
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
※白木等水がしみこむ材質や、大理石には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
トイレ用
自動車・二輪車・自転車関連業

市販の容器の詰め替え用に購入しました。大容量で助かりました。

対象商品:
62483594
2025-04-21
用途:
トイレ掃除に使用
サービス業

ホームセンターにはなかなか置いてない商品で今まで使ってみてこの商品が一番良いと思いました。トイレの芳香剤のような感じの香りで社員からも好評です。

対象商品:
62483594
2024-01-24
用途:
お店のトイレに

いつもこの商品を使っています。泡のタイプですので使いやすいのが使用している理由です。
トイレ洗浄用の洗剤はいろいろありますしもっと安い商品も多数あると思いますがこの商品を使っています。

対象商品:
62483594
2023-09-06
用途:
トイレ、便器の清掃用に

これまでスーパーやドラッグストアで家庭用サイズを買っていたが、たっぷりの容量で家庭用のスプレーボトルに小分けして使っています。
家庭用容器も使いまわしが出来、エコにも優しい。

対象商品:
62483594
2023-09-01
用途:
牛舎施設トイレ掃除用
株式会社青年舎 様 (農・林・水産業)

牛舎内に4ヶ所あるトイレ用に購入。
スプレーボトルへの移し替えが楽でなにより。

対象商品:
62483594
2022-10-14
用途:
トイレ掃除

香りが好きでこればかり購入しています。面倒なお掃除も少しはいい気分で掃除できます。

対象商品:
62483594
2022-08-17
用途:
トイレ掃除
株式会社山口総建 様 (建設業・工事業)

トイレ使用後スプレーするだけで、掃除がとても楽です。
香りもとても良いです。

対象商品:
63977235
2022-11-15
用途:
トイレ掃除
株式会社流機エンジニアリング 様

最近は使い捨てトイレブラシを使っているのですが、こだわりのある人がこの洗剤とブラシで掃除しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする