曜日別特売

Kansai uniform 空調風神服ベスト 01005

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
チャコール
内容量1着注文コード63977324品番01005
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790
色番6チャコールサイズM着丈(cm)64肩幅(cm)44袖丈(cm)44胸囲(cm)112材質制電綿混・交織トロピカル混率(%)ポリエステル74、綿25、複合繊維1機能脇下消臭テープ、保冷剤入れメッシュポケット、背中右肩部分反射テープ、ファン取付部分、反射テープロゴ入り、左内側ボックスポケット、ストレッチ袖口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする