刃長(mm)15.3199
コーナーR(mm)0.7938
適合被削材種PK
用途連続加工
仕様●適用被削材:PK●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):15.3199●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:MR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-2240
厚さ(mm)6.35
材質/仕上CVDコーティング超硬
切削領域荒切削
チップ形状菱形(80°)
アズワン品番65-8171-87
チップ逃げ角(°)0