セトクラフト
セトクラフトの 陳列・ディスプレイ用品
セトクラフトの 汎用ディスプレイ
セトクラフトの ディスプレイボックス
トレイ 101
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63977806
品番
SD-8972
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
子犬たちがトレイの中身を見守ります。
仕様
●本体サイズ:幅7.9×奥行9.8×高さ5.5cm●本体重量:146g●個装サイズ:幅9×奥行10.5×高さ7cm●個装重量:184g●材質●▼レジン●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-92