大川被服
S-SIX 長袖ポロシャツ 59604
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ブルー
ネイビー
ホワイト
ブルー
パープル
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63977945
品番
59604
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色番
3
色
ブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
80
裾廻り(cm)
124
材質
二重ニット、肌側メッシュ(ワッフル)編み
混率(%)
ポリエステル100
機能
冷感/吸汗・速乾/通気