安全ブレーカ ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63978120 品番3KD4042-0PE10-0
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 315 A、4 極を実現しています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:315A●コード番号:218-3217 アズワン品番65-7803-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする