フォスター電機
フォスター電機の PC周辺機器
フォスター電機の WEB会議用品
フォスター電機の スピーカーフォン/会議システム
マイクロスピーカー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63978165
品番
043961
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:40×20mm●インピーダンス:8.0Ω±15%●定格入力:1W●最大入力:2W●最低共振周波数:480±96Hz●出力音圧レベル:79.5±2dB●重量:6.9g
アズワン品番
67-0405-37