クランプ金具 BUF 10.16IT/05/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63978174 品番2493420000
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:メス●シリーズ:BUF 10.16IT/05/180 AG BK BX●コード番号:214-4675 アズワン品番65-7502-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする