6本組 [+ -]ドライバー ケース付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63978445 品番EA560SJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,280
販売価格(税別)
14,800

DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
DRALL+グリップを採用したプラスドライバー
DRALL+グリップを採用したマイナスドライバー
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製

仕様●サイズ(mm):(+)#1・#2・#3(-)4.0mm・5.5mm・6.5mm(6本組)●軸長(mm):80〜150●ケースサイズ:240×48×315mm●工具袋:310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。 アズワン品番65-9264-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする