刃長(mm)18.1439
コーナーR(mm)1.1906
適合被削材種M
用途中仕上げ
仕様●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):18.1439●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:MR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:166-5716
厚さ(mm)6.35
材質/仕上CVDコーティング超硬
切削領域荒切削
チップ形状菱形(80°)
アズワン品番65-8173-78
チップ逃げ角(°)0