SPHS16EC x 1.5 ロッド端 M16 メス 304ステンレススチール ボア16mm 全長83mm Metric Thread Standard メス LDK 63979389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M16 メス 304ステンレススチール ボア16mm 全長83mm Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63979389品番SPHS16EC x 1.5
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材

仕様●接続サイズ:M16 メス●内径:16mm●動定格荷重:21kN●静定格荷重:35.1kN●全体長さ:83mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2524アズワン品番65-7969-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする