WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スタンドオフ 六角 黄銅 M5 x 20mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
63980956
品番
971200584
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:20mm●呼び径:M5 x M5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M5●スレッドサイズB:M5●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2884
アズワン品番
65-7912-42