GuardLink Power Tap

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63981665 品番440S-PF5D4
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●種類:パッシブ電源タップ●併用可能製品:GuardLink 組み込みスイッチ●素材:プラスチック●コード番号:237-4278 アズワン品番65-7795-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする