半導電性透明ポリウレタンチューブUC 20m 透明 25Cシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード63981708 品番25C-08-C-20
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

透明性があります。
流体を汚さない仕様です。
静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。
静電火花が飛ばない仕様です。
クリーン環境内にて絶縁流体を移送する配管用。帯電をきらう空気圧機器の配管用。

仕様●色:透明●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20〜+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2041 アズワン品番67-2254-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする