WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 産業用PC用品
WURTH ELEKTRONIKの 産業用PC部品
WURTH ELEKTRONIKの ネットワーク
同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63981918
品番
65503110415301
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → +165 ℃●コード番号:206-9005
アズワン品番
65-7475-50