Lightning ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63982346 品番 TH281L01W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
USB2.0規格で480Kbps高速データ転送
従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応

ホワイト ケーブル長(m)約0.1 材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆) 質量(g)9 定格電圧(V)5 定格電流(A)3 コネクタLightning - USB-A 取得規格Mfi 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする