曜日別特売
TH281L05W Lightning ケーブル 0.5m 多摩電子 63982364

Lightning ケーブル 0.5m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード63982364品番TH281L05W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
USB2.0規格で480Kbps高速データ転送
従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応

ケーブル長(m)約0.5USBタイプUSB2.0通信速度480MbpsコネクタLightning - USB-A定格電圧(V)5定格電流(A)3質量(g)18材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)ホワイト取得規格Mfi
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする