Lightningソフトタフケーブル 1.0m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63982416 品番 TH245LT10K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐久性の高い素材を採用することで屈曲試験10万回
内部シールド構造にスパイラルシールドを採用
編組シールドでは得られなかったしなやかさも実現
ケーブル被覆に高耐久強化メッシュを採用
傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造採用

ケーブル長(m)約1.0 USBタイプUSB2.0 通信速度480Mbps コネクタLightning - USB-A 耐久回数10万回 定格電圧(V)5 定格電流(A)3 質量(g)26 材質PVC(コネクタケース)/TPE、ナイロン繊維(ケーブル被覆) ブラック 取得規格Mfi

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする