規格UL listed E42024
CSA LR20812
幅(mm)36全長(mm)66電線抱合範囲AWG(#)250/300MCM電線抱合範囲(単線)(mm)11.68~13.8材質(端子)無酸素銅種類裸圧着端子端子形状丸形寸法F(mm)21寸法D(Φmm)26.5寸法E(mm)27寸法T(mm)3.2寸法d1(Φmm)19.5寸法d2(Φmm)13適合工具油圧式:YPT-150-1/BCT-8150 (本体)YF-1/E-4 (ヘッド)YET-150-1/YET-300-1/YET300N電線抱合範囲(撚線)(mm2)117.2~152.05RoHS指令(10物質対応)対応