接続式端子台 ST 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード63982688 品番3040669
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Phoenix フィードスルー Terminal Block は、電圧定格が 500 V です。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST 2,5●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO/2P BU●コード番号:201-4075 アズワン品番65-7759-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする