ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
CR-M048AC2 Pluggable interface relay 2c/
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63982776
品番
1SVR405611R5000 CR-M048AC2
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:48V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3123
アズワン品番
65-8054-26