規格UL listed E42024
CSA LR20812
幅(mm)12全長(mm)25.8電線抱合範囲AWG(#)12~10電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89材質(端子)無酸素銅種類裸圧着端子端子形状丸形寸法F(mm)13寸法D(Φmm)5.6寸法E(mm)6.8寸法T(mm)1寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)6.4適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64RoHS指令(10物質対応)対応