曜日別特売

丸形端子(R形)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65注文コード63982897品番R8-5-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
幅(mm)12全長(mm)23.8電線抱合範囲AWG(#)8電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65材質(端子)無酸素銅種類裸圧着端子端子形状丸形寸法F(mm)9.3寸法D(Φmm)7.1寸法E(mm)8.5寸法T(mm)1.2寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)5.3適合工具手動:YHT-8S、空気圧式:YA-4/YA-5/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-0514L/BCT-860L/BCT-8150L (本体)YF-1/E-4/EP-1 (ヘッド)YET-60-1/YET-150-1電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: アンテナの実験

アンテナエレメントの接続に使用します。
エレメントの線径に合うものを選択できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする